SOLBERG FS-231P-300 Suodattimen / äänenvaimentimen tuloaukko | AD7QNJ 4FY35

SOLBERG FS-231P-300 Suodattimen/äänenvaimentimen sisääntulo

Varastossa
Tuote: AD7QNJ Malli: FS-231P-300Ristiviite: 4FY35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressorin suodatin / äänenvaimennin
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)3
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija10 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus12.25 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus300 cfm
Nännin pituus (tuumaa)3
Melunvaimennusluokka NRR5-15 dB
pistorasia3 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG FS-31P-200 Suodatin / äänenvaimentimen sisääntulo | AD7QNG 4FY33 FS-31P-2007.25 "135 cfm2 (M) NPT€137.42
SOLBERG FS-31P-250 Suodattimen / äänenvaimentimen tuloaukko | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€147.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FS-231P-300 Suodattimen/äänenvaimentimen sisääntulo
€236.59 / yksikkö