Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY STFV30010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBY 19L434

SOLA/HEVI-DUTY STFV30010N ylijännitesuoja Din-kiskon suodatin 1p 25ka

Varastossa
Tuote: AA8QBY Malli: STFV30010NRistiviite: 19L434

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,940.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.35
Kotelon materiaaliEpoksikapseloitu muovi
Kotelon tyyppiErittäin iskevä muovikotelo
Suodattimen tyyppiSuodatus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Pituus7.75 "
Sijaintityyppi120 VAC
MateriaaliEpoksi kapseloitu
Maks. Jatkuva käyttöjännite150VAC
Maks. Ylivirta tilaa kohti12.5 kA (LN, LG, NG)
Maks. Ylivirta vaihetta kohti25kA
SuojaustavatLN, LG, NG
AsennustyyliLaippa
Melunvaimennusluokka NRREnintään 90 db
Nimellinen purkausvirta30.0
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä10 johdot
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitusNA (ei UL1449)
TyyppiDin-kisko, suodatettu
Jännite120
Leveys4.75
Johdin10
Wire Gauge10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräJänniteLeveysWire GaugeKotelon tyyppiHinta
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5624AWGTäysin suljettu metallikotelo€657.63
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5622AWGTäysin suljettu metallikotelo€850.00
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Ylijännitesuoja, Din-kiskosuodatin, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Teräs2 johtoa + maa2402.5622AWGTäysin suljettu metallikotelo€967.90
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5620AWGTäysin suljettu metallikotelo€982.79
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5612AWGTäysin suljettu metallikotelo€1,330.53
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoksikapseloitu muovi26 johdot1202.8826AWGErittäin iskevä muovikotelo€354.95
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoksikapseloitu muovi26 johdot2402.8826AWGErittäin iskevä muovikotelo€531.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFV30010N ylijännitesuoja Din-kiskon suodatin 1p 25ka
€1,940.66 / yksikkö