Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Ylijännitesuoja, Din-kiskosuodatin, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423

SOLA/HEVI-DUTY STFE05024L ylijännitesuoja, Din-kiskon suodatin, 1P, 30Ka

Varastossa
Tuote: AA8QBL Malli: STFE05024LRistiviite: 19L423

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€901.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys4.56
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon tyyppiTäysin suljettu metallikotelo
Suodattimen tyyppiSuodatus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
IP-luokitus20
Pituus4.88
Sijaintityyppi240 VAC
Maks. Jatkuva käyttöjännite275VAC
Maks. Ylivirta tilaa kohti20 kA (LN), 10 kA (LG, NG)
Maks. Ylivirta vaihetta kohti30kA
SuojaustavatLN, LG, NG tai LG, LL
AsennustyyliDIN-kiskokiinnike
Melunvaimennusluokka NRRNormaali tila = 90db MaxCommon-tila = 60db Max
Nimellinen purkausvirta5.0
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2 johtoa + maa
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus5 kAIC
TyyppiDin-kisko, suodatettu
Jännite240
Jännitesuojausluokka1200 V (LG), 800 V (LL)
Leveys2.56
Johdin20
Wire Gauge22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräJänniteLeveysWire GaugeKotelon tyyppiHinta
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5624AWGTäysin suljettu metallikotelo€612.78
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5622AWGTäysin suljettu metallikotelo€792.04
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5620AWGTäysin suljettu metallikotelo€915.76
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5612AWGTäysin suljettu metallikotelo€1,239.80
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoksikapseloitu muovi26 johdot1202.8826AWGErittäin iskevä muovikotelo€330.75
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoksikapseloitu muovi26 johdot2402.8826AWGErittäin iskevä muovikotelo€495.42
SOLA / HEVI-DUTY STFV05010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81Epoksikapseloitu muovi-1202.8822AWGErittäin iskevä muovikotelo€509.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE05024L ylijännitesuoja, Din-kiskon suodatin, 1P, 30Ka
€901.90 / yksikkö