SOLA/HEVI-DUTY

Nämä Sola/HD-tuotteet sopivat ihanteellisesti tehdasautomaatio-, prosessi-, rakennus- ja palveluautomaatiosovelluksiin. Brändin ylijännitesuojat ovat UL-luokiteltuja ja niissä on kompakti ja kapea muotoilu, 50000 XNUMX ampeerin ylijännitesuoja, patentoitu lämpösulake ja helppokäyttöiset liitinruuvit. Sola valmistaa myös raskaita DC-DC-muuntimet käytetään yleisesti kannettavissa elektronisissa laitteissa, kuten kannettavissa tietokoneissa ja matkapuhelimissa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SOLA/HEVI-DUTY DC-virtalähteet

DC-virtalähteet(58 tuotetta)

SOLA/HEVI-DUTY Power Conditioners

TehohoitoaineetKiinteät / paneeliasennettavat Sola-ilmastointilaitteet, jotka on suunniteltu sovelluksiin, joissa vaaditaan vakiojännitetasoa. Yleisesti käytetty jännitteen lisäämiseksi / vähentämiseksi, suodatinäänen ja ylijännitteiden estämiseksi ja saatavana erilaisina I / O-jänniteluokituksina, tehoarvoina ja kiinnitysvaihtoehtoina(13 tuotetta)

SOLA/HEVI-DUTY UPS-järjestelmät

UPS-järjestelmät(4 tuotetta)

SOLA/HEVI-DUTY DC-virtalähteen tarvikkeet

DC-virtalähteen tarvikkeetSisältää 20 ja 40 ampeerin tasavirtalähdemoduulit, joissa on DIN-kiskokiinnitys; ihanteellinen sovelluksiin DC-tulo-solenoideissa, PLC-kytkimissä, kytkimissä, releissä ja antureissa. Valitut mallit (SDN-sarjan pienikokoiset moduulit), joissa on visuaaliset diagnostiset LED-valot suorituskyvyn parantamiseksi (1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Sola/Hevi-Duty tehotuotteiden MPN:t (valmistajan osanumerot) viittaavat yleensä yksittäisiin vastaaviin Acme Electric -mallinumeroihin. Joten jos etsit tehotuotteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Sola/Hevi-Duty tehotuotteita.

Lähetys

Nämä Sola/Hevi-Duty tehotuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Sola/Hevi-Duty-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Sola/hevi-dutysta

Nämä Sola/HD-tuotteet sopivat ihanteellisesti tehdasautomaatio-, prosessi-, rakennus- ja palveluautomaatiosovelluksiin. Brändin ylijännitesuojat ovat UL-luokiteltuja ja niissä on kompakti ja kapea muotoilu, 50000 XNUMX ampeerin ylijännitesuoja, patentoitu lämpösulake ja helppokäyttöiset liitinruuvit. Sola valmistaa myös raskaita DC-DC-muuntimet käytetään yleisesti kannettavissa elektronisissa laitteissa, kuten kannettavissa tietokoneissa ja matkapuhelimissa.

Tärkeimmät kauppanimet

SOLATRON Plus -sarja - Kolmivaiheiset tehohoitolaitteet

SOLATRON Plus -sarja - Kolmivaiheiset tehohoitolaitteet

Niissä on raskas teollisuusrakenne, ja ne tarjoavat tiukan säätelyn suojatakseen painumista (-25 %) ja turvotusta (+10 %). Niissä on suojattu, kuparikäämitty eristysmuuntaja ja ylivoimainen hyötysuhde (96 %) mikroprosessoriohjattu kuormitettu käämikytkin.

SDP Low Power DIN-kiskosarja

SDP Low Power DIN-kiskosarja

Näiden kompaktien, kevyiden DIN-kiskovirtalähteiden lähtöjännitteet ovat 5–48 VDC ja tehot jopa 100 wattia. Nämä pienoisyksiköt on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristöön. Ne on mitoitettu -10 - 70 astetta C ilman, että vähennystä vaaditaan ennen kuin lämpötila ylittää 60 astetta.

Sola/hevi-duty kilpailuedut

Aktiivinen seurantatekniikka

Aktiivinen seurantatekniikka

SolaHD STF Elite DIN Rail Mount -sarja sisältää Active Tracking -tekniikan ja UL-listatun ylijännitesuojauksen, joka suojaa kaikilta jännitteen transienteilta ja ylijännitteiltä. Se seuraa jatkuvasti syöttöjännitelinjaa ja reagoi välittömästi toimintaan havaitessaan epäolennaista suurtaajuista kohinaa ja suurjännitetransientteja.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuusstandardeja Sola/Hevi-Duty sähkötuotteet noudattavat?

Sola/Hevi-Duty tehotuotteet ovat UL-listattuja käyttäjien turvallisuuden ja tuotteiden erinomaisen laadun ja suorituskyvyn vuoksi.

Mitä Sola-virtalähdettä käytetään?

Nämä suuritehoiset, modulaariset virtalähteet vaihtelevat välillä 1500–2000 wattia, ja ne pystyvät tarjoamaan jopa 12 erillistä lähtöä. Näiden yksiköiden modulaarinen rakenne tekee niistä mukavia mukauttaa tuntemattomia jännite- ja tehoyhdistelmiä varten.