Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 17515311 Pitkä poranterä kartio leveys 5/64 tuumaa. | AG3NHD 33PA03

OSG 17515311 Pitkä poranterä kartio leveys 5/64 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG3NHD Malli: 17515311Ristiviite: 33PA03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä poranterä
Desimaaliekvivalentti0.0781
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunWXL
Huilun pituus46mm
Murtoluku5 / 64 "
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero1750
MateriaaliHSS-Co
Metrinen koko1.98
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus85mm
PistetyyppiX ohennus
Koko5 / 64 "
Tyyppikynttilä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuMetrinen kokoKokonaispituusPistetyyppiKokoHinta
OSG 17518811 Pitkä poranterän kartio Wxl 11 / 64in. | AG3NHF 33PA05 175188110.1719100mm11 / 64 "4.37160mmR harvennus11 / 64 "€94.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 17515311 Pitkä poranterä kartio leveys 5/64 tuumaa.
€49.84 / yksikkö