Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBM 19L424

SOLA/HEVI-DUTY STFE10010N ylijännitesuoja Din-kiskon suodatin 1p 30ka

Varastossa
Tuote: AA8QBM Malli: STFE10010NRistiviite: 19L424

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€915.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys4.56
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon tyyppiTäysin suljettu metallikotelo
Suodattimen tyyppiSuodatus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
IP-luokitus20
Pituus4.88
Sijaintityyppi120 VAC
Maks. Jatkuva käyttöjännite150VAC
Maks. Ylivirta tilaa kohti20 kA (LN), 10 kA (LG, NG)
Maks. Ylivirta vaihetta kohti30kA
SuojaustavatLN, LG, NG
AsennustyyliDIN-kiskokiinnike
Melunvaimennusluokka NRRNormaali tila = 90db MaxCommon-tila = 60db Max
Nimellinen purkausvirta10.0
Napojen lukumäärä1
Johtimien lukumäärä2 johtoa + maa
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus5 kAIC
TyyppiDin-kisko, suodatettu
Jännite120
Jännitesuojausluokka400 V (LN), 500 V (LG, NG)
Leveys2.56
Johdin12
Wire Gauge20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräSyvyysKotelon materiaaliJohtimien lukumääräJänniteLeveysWire GaugeKotelon tyyppiHinta
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5624AWGTäysin suljettu metallikotelo€612.78
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5622AWGTäysin suljettu metallikotelo€792.04
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Ylijännitesuoja, Din-kiskosuodatin, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Teräs2 johtoa + maa2402.5622AWGTäysin suljettu metallikotelo€901.90
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Teräs2 johtoa + maa1202.5612AWGTäysin suljettu metallikotelo€1,239.80
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoksikapseloitu muovi26 johdot1202.8826AWGErittäin iskevä muovikotelo€330.75
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoksikapseloitu muovi26 johdot2402.8826AWGErittäin iskevä muovikotelo€495.42
SOLA / HEVI-DUTY STFV05010N Ylijännitesuoja Din-kiskosuodatin 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81Epoksikapseloitu muovi-1202.8822AWGErittäin iskevä muovikotelo€509.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE10010N ylijännitesuoja Din-kiskon suodatin 1p 30ka
€915.76 / yksikkö