Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In ankkuri, 5/8 tuuman ankkuri Halk., 5Pk | AF9PQM 30PK22

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkuriläpimitta, 5kpl

Varastossa
Tuote: AF9PQM Malli: 1312SS0Ristiviite: 30PK22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Pultti Dia.1 / 2 "
Poranterän koko5 / 8 "
Drive-työkalut4XMF4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys2"
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)5854
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)5854
Lopullinen jännitys (paunaa)5312
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)6355
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)7398

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In-ankkuri, 5/8 tuuman ankkuriläpimitta, 5kpl
€60.61 /pakkaus