Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN DC-virtalähde 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S15B-DN tasavirtalähde 15vdc 2a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AE4FQE Malli: SCP30S15B-DNRistiviite: 5JV85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.67 "
Korkeus4.72 "
Pidä aikaaYli 50 ms
Hz50/60
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet2
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite15 VDC
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys1.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingSyvyysKorkeusTyyliLeveysHzTulojänniteAsennusHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN DC-virtalähde 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Vaihtaminen2.55 "-20 - 72 VDCDIN-kisko / alusta€536.25
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN DC-virtalähde 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Vaihtaminen2.55 "-20 - 72 VDCDIN-kisko / alusta€531.47
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN DC-virtalähde 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Vaihtaminen2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta€417.15
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN DC-virtalähde 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Vaihtaminen2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta€322.63
SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T DC-virtalähde 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Lineaarinen7"47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli€377.32
SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T DC-virtalähde 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Lineaarinen9"47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli€350.66
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN DC-virtalähde 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Vaihtaminen1.37 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko€474.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S15B-DN tasavirtalähde 15vdc 2a 50/60hz
€376.56 / yksikkö