DAYTON Puhaltimen 20 tuuman etukäyrä


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Syvyys: 32-3 / 4 " , Korkeus: 38 " , Imuläpimitta: 16-1 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Poistoaukon korkeus: 24.75 " , Poistoaukon leveys: 24.75 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Pyörän halkaisija: 20 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 20 " , Leveys: 36.75 "
TyyliMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsumisen viimeistelyKoteloHzHinta (ei alv)
A
7J512
-3105360-3.2-3.2/1.6SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten50/60€5,369.90
A
7J516
-525--14.5-13.1/6.5SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,386.04
A
7K415
-525--14.5-13.1/6.6Ei eristettySinkitty teräs60€5,596.51
A
7K414
-450--9.2-8.3/4.2Ei eristettySinkitty teräs60€5,597.94
A
7K413
-4008650-6.1-5.5/2.8Ei eristettySinkitty teräs60€5,354.25
A
7J513
-4008650-18.8 / 10.2-9.4SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,071.95
A
7J517
-610--20.4-18.5/9.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,738.58
A
7K416
-610--20.6-18.7/9.3Ei eristettySinkitty teräs60€6,176.66
A
7K411
-3105360-3.2-2.9/1.4Ei eristettySinkitty teräs60€5,257.93
A
7K410
-3105360-13.0 / 6.6-6.5Ei eristettySinkitty teräs60€4,902.14
A
7K412
-4008650-21.0 / 11.3-10.5Ei eristettySinkitty teräs60€5,288.56
A
7J514
-4008650-6.0-5.8/2.9SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten50/60€5,170.07
A
7J515
-450--9.4-8.5/4.2SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€5,441.86
A
7J518
13,060760-886038.1-34.5/17.3SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€8,156.69
A
7K417
13,060760-886038.8-35.1/17.5Ei eristettySinkitty teräs60€6,585.02
A
7J520
16,650850-13,90064.3-58.2/29.1SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€8,449.90
A
7J519
17,710800-11,28050.8-46.0/23.0SinkittySinkitty raskasmetallinen teräs, teräskulmilla jäykkää tukea varten60€8,174.09
A
7K418
17,710800-11,28055.3-50.0/25.0Ei eristettySinkitty teräs60€6,846.87

Puhaltimen 20 tuuman etukäyrä

Daytonin hihnakäyttöiset puhaltimet ovat ihanteellisia ilmanvaihto-, lämmitys-, poisto-, jäähdytys-, kostutus- ja kuivaussovelluksiin. Niissä on sinkitty painava teräskotelo, jossa on teräskulmakulmat, jotka tarjoavat tukevan tuen. Näissä pienen nopeuden puhaltimissa on myös teräspyörät ja valurautaiset, uudelleenrasvatettavat tyynylohkojen kuulalaakerit voiteluainevuodon estämiseksi ja vieraiden hiukkasten välttämiseksi. Valitse useista näistä puhallinkokoonpanoista, saatavana 1, 2, 15, 20 ja 25 hv: n moottoriversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?