Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1NU57 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1 Inch, 10PK | AB2TXW

APPROVED VENDOR 1NU57 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1 tuumalle, 10PK

Varastossa
Tuote: AB2TXW Malli: 1NU57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino0.71
Rockwellin kovuusB80
Paksuus16 / 97 "
Paksuustoleranssi0.136-0.192 "
TyyppiVakio (W)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NU57 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1 tuumalle, 10PK
€7.18 /pakkaus