EATON 70-sarjan valosähköisen anturin ohjausmoduulit


Eaton 70 -sarjan valosähköisten sensorien ohjausmoduulit ovat ihanteellisia esteiden havaitsemiseen autoissa ja autonomisissa roboteissa, teollisuuden turvajärjestelmissä, pyörän koodereissa ja ohjausjärjestelmien paikantamiseen.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
8170A-6501
€3,024.57
Tarjouspyyntö
B
8173A-6507
€2,723.91
Tarjouspyyntö
C
8170A-6504
€2,369.14
Tarjouspyyntö
D
8771A-6501
€1,626.53
Tarjouspyyntö
E
9072A-6501
€5,601.14
Tarjouspyyntö
F
8170A-6506
€3,286.12
Tarjouspyyntö
G
8172A-6501
€5,222.32
Tarjouspyyntö
H
8772A-6501
€2,083.52
Tarjouspyyntö
I
8171B-6501
€3,833.32
Tarjouspyyntö
F
8171BS1111
€4,124.95
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Eaton 70 -sarjan valosähköisten sensorien ohjausmoduuleissa on valosähköiset kytkimet nopeaa vasteaikaa varten.
  • Näiden valosähköisten antureiden lähdekaapelin enimmäispituus on 1000 jalkaa.
  • Ne voivat toimia lämpötiloissa -5 - 158 astetta F.
  • Tietyissä malleissa on polykarbonaattirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja UV-suojan.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 70 -sarjan valosähköisten anturin ohjausmoduulien ympäristöluokitus?

NEMA 1, NEMA 3, NEMA 4, NEMA 6, NEMA 12 ja NEMA 13.

Millainen sähköliitäntä näissä anturin ohjausmoduuleissa on?

Ruuviliitin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?