Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFU 20LG60

SNAP-TITE SVHC12-12F-liittimen runko 3/4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WFU Malli: SVHC12-12FRistiviite: 20LG60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus25 gpm
Pituus2 27 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE S71-3C12-12F -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€883.42
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Kytkimen runko 3 / 4-14 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€615.79
SNAP-TITE SPHC12-12F -liittimen runko 3 / 4-14-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€268.77
SNAP-TITE SPHC12-12FV -liittimen runko 3 / 4-14-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€289.94
SNAP-TITE SVHC12-12FV -liittimen runko 3 / 4-14-runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€468.62
SNAP-TITE SVHC12-12M -kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€581.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC12-12F-liittimen runko 3/4-14 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€466.20 / yksikkö