VESTIL BOL-SS-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pollarit


Suodattaa
Assembly: koolla , Pohjan pituus: 8" , Pohjalevyn paksuus: 5 / 8 " , Pohjan leveys: 8" , Mukana paristot: Ei , Väri: Hopea , Arvosana: Grade 304 Sisältää: (4) Asennusreiät 7/8" x 3/8" , Sisällä ulkona: Indoor, Outdoor , Sisäläpimitta: 4 1 / 4 " , Integroidut ketjuurat: Ei , Materiaali: Ruostumaton teräs , Asennuskoko: 7/8 "X 3/8" , Asennustyyppi: Viive alas , Ulkoläpimitta: 4 1 / 2 " , Irrotettava: Kyllä
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
BOL-SS-36-4.5
36 "€676.13
B
BOL-SS-42-4.5
42 "€463.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?