EATON 10250T-sarjan raskaan käytön painopainikkeet


Eaton 10250T -sarjan raskaat painikkeet ohjaavat koneen tai laitteen kytkimiä. Nämä metalliset tai termoplastiset kytkimet on tarkoitettu helpottamaan käyttäjän pääsyä nopeaan käyttöön.

Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen työntö , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: Kromattu sinkitty painevalu , Väri: punainen , Yhteydenottolomake: 1NC , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Metalli , IP-luokitus: 65 , Materiaali: Metalli , NEMA-luokitus: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 30mm , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: 40 mm: n sienipää
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
10250ED1260-7
Paina nappia€282.79
Tarjouspyyntö
A
10250T563C53-1K3X
Paina nappia€533.90
Tarjouspyyntö
B
10250T221NF
Paina nappia€447.38
Tarjouspyyntö
A
10250T397LAD35
Paina nappia€333.42
Tarjouspyyntö
A
10250T563C48-3EPP5
Paina nappia€628.87
Tarjouspyyntö
A
10250T463LGD06-3X
Paina nappia€590.88
Tarjouspyyntö
C
10250T563C53-1
Paina nappia€533.90
Tarjouspyyntö
D
10250T397LGD12
Paina nappia€333.42
Tarjouspyyntö
E
10250T3043-Y4
Paina nappia€377.75
Tarjouspyyntö
A
10250T397LAD3D
Paina nappia€333.42
Tarjouspyyntö
A
10250T465C48-3
Paina nappia€533.90
Tarjouspyyntö
F
10250T471-53C22X
Paina nappia€327.10
Tarjouspyyntö
G
10250T221LWG06
Paina nappia€504.36
Tarjouspyyntö
C
10250T563C49-51
Paina nappia€489.59
Tarjouspyyntö
F
10250T471-53C25X
Paina nappia€327.10
Tarjouspyyntö
A
10250T563C50-51
Paina nappia€489.59
Tarjouspyyntö
F
10250T471C21-57
Paina nappia€377.75
Tarjouspyyntö
A
10250T563C50-1X
Paina nappia€533.90
Tarjouspyyntö
F
10250T471C21-53X
Paina nappia€327.10
Tarjouspyyntö
A
10250T563C53-1PP5
Paina nappia€542.35
Tarjouspyyntö
F
10250T471A8X
Paina nappia€268.00
Tarjouspyyntö
A
10250T30O
Paina nappia€183.60
Tarjouspyyntö
A
10250T397LAD06
Paina nappia€333.42
Tarjouspyyntö
A
10250T463LRD06-3X
Paina nappia€590.88
Tarjouspyyntö
H
10250T3071-X4
Paina nappia€377.75
Tarjouspyyntö
A
10250T597LRS24-1X
Paina nappia€555.01
Tarjouspyyntö
I
10250 TN31
Paina nappia€909.53
Tarjouspyyntö
A
91000ED100-1
Paina nappia€202.59
Tarjouspyyntö
A
10250T185HWP
Paina nappia€314.43
Tarjouspyyntö
A
10250T229N
Paina nappia€259.56
Tarjouspyyntö
J
10250T438
Paina nappia€282.79
Tarjouspyyntö
A
10250T4011KB
Paina nappia€119.24
Tarjouspyyntö
J
10250T437
Paina nappia€282.79
Tarjouspyyntö
A
10250T489LRS06-3X
Paina nappia€616.20
Tarjouspyyntö
K
10250T4052LR-13
Paina nappia€377.75
Tarjouspyyntö
A
10250T463C66-3
Paina nappia€569.77
Tarjouspyyntö
L
10250T563C47-1X
Paina nappia€533.90
Tarjouspyyntö
A
10250T597LRH2A-1X
Paina nappia€555.01
Tarjouspyyntö
A
10250T20KR
Paina nappia€217.35
Tarjouspyyntö
M
10250T563-3
Paina nappia€517.02
Tarjouspyyntö
N
10250T20LBS42
Paina nappia€225.79
Tarjouspyyntö
L
10250T563C47-1S13
Paina nappia€542.35
Tarjouspyyntö
O
10250T21KB-1
Paina nappia€316.53
Tarjouspyyntö
L
10250T563C47-51
Paina nappia€489.59
Tarjouspyyntö
A
10250T21KR
Paina nappia€217.35
Tarjouspyyntö
A
10250T397LAD24
Paina nappia€333.42
Tarjouspyyntö
F
10250T471C21
Paina nappia€282.79
Tarjouspyyntö
F
10250T471C21-60A25X
Paina nappia€424.16
Tarjouspyyntö
P
10250TN33-316
Paina nappia€715.39
Tarjouspyyntö
Q
10250T6033
Paina nappia€358.74
Tarjouspyyntö
A
10250T580C66-1X
Paina nappia€504.36
Tarjouspyyntö
A
10250T5J64-1
Paina nappia€381.97
Tarjouspyyntö
R
10250T6133
Paina nappia€358.74
Tarjouspyyntö
S
10250T6053
Paina nappia€358.74
Tarjouspyyntö
A
10250T6152H
Paina nappia€379.85
Tarjouspyyntö
T
10250T6062
Paina nappia€358.74
Tarjouspyyntö
U
10250T3528
Paina nappia€755.48
Tarjouspyyntö
T
10250T6001
Paina nappia€358.74
Tarjouspyyntö
T
10250T6143-2
Paina nappia€510.70
Tarjouspyyntö
V
10250T3011-2X
Paina nappia€217.35
Tarjouspyyntö
T
10250T6117
Paina nappia€358.74
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä raskaissa kytkimissä on kalvotiivisteet, jotka tarjoavat öljy- ja vesitiiviin toiminnan.
  • Niissä on tyhjennysreiät, jotka estävät nesteen kerääntymisen laitteen sisään, mikä voi estää käytön jäätymisympäristöissä.
  • Niissä on puristustiiviste, joka tiivistää kahden yhteensopivan pinnan välisen liitoksen ja estää kaasun tai nestemäisen väliaineen vuotamisen elementtiä pitkin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on hopeisten kontaktien tarkoitus?

Hopeaseos tarjoaa erinomaisen lämmön- ja sähkönjohtavuuden ja eliminoi korkean vastustuskyvyn tummumisen.

Ovatko nämä painikkeet korroosionkestäviä?

Kyllä, Eaton-painikkeissa on sinkkipainevalettu rakenne ja kestävä kromiviimeistely, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden märissä ympäristöissä.

Mikä on maadoitettujen kärkien tehtävä?

Maadoitetut kärjet mahdollistavat toiminnan myös kuivissa piireissä ja hienopölyolosuhteissa ilman, että painonapin suorituskyky heikkenee.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?