Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5JK52 Raskas neulahansikka Poly / puuvilla Pr | AE4CXW

CONDOR 5JK52 Heavyweigh Knit Glove poly/cotton Pr

Varastossa
Tuote: AE4CXW Malli: 5JK52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaat neuleet
VäriValkoinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5JK53 Heavyweigh Knit Glove S Poly/puuvilla Pr | AE4CXX 5 JK53S2€1.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5JK52 Heavyweigh Knit Glove poly/cotton Pr
€1.02 /pakkaus