MARS AIR DOORS Ilmaverho


Suodattaa
Asennusmateriaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. RPM: 1750 , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin tyyppi: PSC , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Jännite: 115
TyyliMalliLeveysilmamääräSyvyysKorkeusKotelon väriMaks. VahvistimetMoottori HPvaatiiHinta (ei alv)
A
N236-1UA-OB
36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,331.57
B
N242-1UA-OB
42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obsidian musta5.11/2Oven rajakytkin€1,379.04
C
NH242-1UA-TS
42 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€1,972.65
A
N248-1UA-OB
48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Hopea5.11/2Oven rajakytkin€1,410.66
C
NH248-1UA-TS
48 "4000 cfm15.625 "14 "Hopea91Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€2,019.78
D
N272-2UA-OB
72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obsidian musta10.21/2Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin€2,422.05
Tarjouspyyntö

Ilmaverho

Mars -ilmaverhot on suunniteltu ylläpitämään tasaisia ​​lämpötiloja ja pitämään lentävät tuholaiset tai roskat loitolla sekä kaupallisissa että institutionaalisissa tiloissa. Ne voidaan asentaa sisään- / uloskäytäviin, läpiviennin ikkunoihin ja telakkaan tai vastaanotto-oviin. Nämä kaksoisakseliset / pysyvästi jaetut kondensaattorityyppiset moottorit tuottavat nämä ilmaverhot, jotka pystyvät tuottamaan jopa 14400 cfm: n ilmavirtoja ja maksiminopeuden 3450 rpm. Tuotemerkki tarjoaa myös laajan valikoiman lämmitettyjä ilmaverhoja, joissa on erilaisia ​​lämmitysmenetelmiä, kuten sähkö-, lämminvesi-, höyry- ja epäsuorakaasulähde. Marsin lämmitetyt ilmaverhot tarjoavat vaihtelevan nopeuden säädön sekä alhaiset ylläpito- ja käyttökustannukset, ja siksi ne ovat ihanteellisia kevyestä tai kohtalaiseen kaupalliseen sovellukseen, kuten käyttöoikeustelineisiin, sisäänkäynnin jäähdyttimiin, ylöspäin suuntautuviin ikkunoihin ja vähittäismyyntioviin. Valitse laaja valikoima Mars -ilmaverhoja, saatavana hopeisena ja obsidiaanimustana sekä kotelon väreinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?