Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3N12-12F Liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDL 20LG06

SNAP-TITE SH71-3N12-12F liitinnippa 3/4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDL Malli: SH71-3N12-12FRistiviite: 20LG06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,325.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Pituus2 31 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine7500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiSuorittaa loppuunVirtausnopeusMax. PaineKierteen kokoVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE BVHN32-32F -kytkimen nänni 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FMessinkiFNPTtavallinen40 gpm400 psi2 "-11-1 / 2kullanmuru€900.59
SNAP-TITE PHN32-32M -liitinnippa 2-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCT 20LF88 PHN32-32MTeräsMNPTsinkki240 gpm4000 psi2 "-11-1 / 2kullanmuru€256.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N12-12F liitinnippa 3/4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€1,325.10 / yksikkö