Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHN32-32F -kytkimen nänni 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WBF 20LF43

SNAP-TITE BVHN32-32F liitinnippa 2-11-1/2 runko messinki

Varastossa
Tuote: AF6WBF Malli: BVHN32-32FRistiviite: 20LF43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€900.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine400 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiSuorittaa loppuunVirtausnopeusMax. PaineKierteen kokoVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHN32-32M -liitinnippa 2-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCT 20LF88 PHN32-32MTeräsMNPTsinkki240 gpm4000 psi2 "-11-1 / 2kullanmuru€256.19
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FHP ruostumaton teräsFNPStavallinen40 gpm7500 psi3 / 4 "-14Huuhtele kasvot€1,325.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHN32-32F liitinnippa 2-11-1/2 runko messinki
€900.59 / yksikkö