Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHN32-32M -liitinnippa 2-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCT 20LF88

SNAP-TITE PHN32-32M liittimen nippa 2-11-1/2 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCT Malli: PHN32-32MRistiviite: 20LF88
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
€256.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus240 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307995015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiSuorittaa loppuunVirtausnopeusMax. PaineKierteen kokoVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE BVHN32-32F -kytkimen nänni 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WBF 20LF43 BVHN32-32FMessinkiFNPTtavallinen40 gpm400 psi2 "-11-1 / 2kullanmuru€900.59
SNAP-TITE SH71-3N12-12F Liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDL 20LG06 SH71-3N12-12FHP ruostumaton teräsFNPStavallinen40 gpm7500 psi3 / 4 "-14Huuhtele kasvot€1,325.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHN32-32M liittimen nippa 2-11-1/2 runko terästä
€256.19 / yksikkö