Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3C12-12EF Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6VMP 20LH11

SNAP-TITE S71-3C12-12EF Runko 1-1/16-12 3/4 tuumaa runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6VMP Malli: S71-3C12-12EFRistiviite: 20LH11
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
€887.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Pituus3 3 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1 / 16 "-12
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE S71-3C16-16EF Kytkimen runko 1-5 / 16-12 1 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHW 20LH14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€1,365.76
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Kytkimen runko 1-5 / 16-12 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€1,437.71
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Kytkimen runko 1-5 / 8-12 1 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€1,615.32
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Kytkimen runko 9 / 16-18 1/4 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€410.60
SNAP-TITE S71-3C6-6EF Kytkimen runko 3 / 4-16 3/8 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€499.72
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Kytkimen runko 3 / 4-16 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€506.64
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Kytkimen runko 3 / 4-16 1/2 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€666.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3C12-12EF Runko 1-1/16-12 3/4 tuumaa runko 316 ruostumatonta terästä
€887.53 / yksikkö