Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3C16-16EF Kytkimen runko 1-5 / 16-12 1 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHW 20LH14

SNAP-TITE S71-3C16-16EF liittimen runko 1-5/16-12 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WHW Malli: S71-3C16-16EFRistiviite: 20LH14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,455.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus60 gpm
Pituus3 21 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine4000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-5 / 16 "-12
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€945.66
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Kytkimen runko 1-5 / 16-12 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€1,531.88
SNAP-TITE S71-3C16-20EF Kytkimen runko 1-5 / 8-12 1 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€1,721.12
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Kytkimen runko 9 / 16-18 1/4 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€452.85
SNAP-TITE S71-3C6-6EF Kytkimen runko 3 / 4-16 3/8 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€551.15
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Kytkimen runko 3 / 4-16 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€539.82
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Kytkimen runko 3 / 4-16 1/2 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€735.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-16EF liittimen runko 1-5/16-12 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€1,455.22 / yksikkö