SNAP-LOC SLTHS108RR2 logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 paunaa, 2 kpl | CE8UHZ

SNAP-LOC SLTHS108RR2 Logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 lbs, 2 kpl

Tuote: CE8UHZ Malli: SLTHS108RR2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Murtolujuus2500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.5 "
Pituus96 "
MateriaaliPolyesteri / teräs / polyvinyyli
Leveys1"
Työkuorman raja833 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKorkeusPituusHihnan pituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistinen räikkähihna, koko 2 tuumaa, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 467 paunaa | AA7FXA 15x220 GR-LS216RERI-PUKevät E-Track--16ft.-1467 lb-
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistinen räikkähihna, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 1467 lbs | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUKevät E-Track--16ft.-1467 lb€31.51
SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKB 19XZ67 GR-LS28RER-PUKevät E-Track--8ft.-1467 lb€28.76
SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistic Räikkähihna Räikkä, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKD 19XZ69 GR-LS28RR-PURäikkä--8ft.-1467 lb€32.20
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistinen räikkähihna, pituus 12 tuumaa, murtolujuus 1467 lbs | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUKevät E-Track--12 "-1467 lb€15.34
SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistinen räikkähihna, pituus 6 tuumaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKF 19XZ71 GR-LS2E6R-PUKevät E-Track--6"-1467 lb€14.83
SNAP-LOC SLTHS108RR logistinen räikkähihna, koko 1 tuuma, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 paunaa | CE8UHY SLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 paunaa.€21.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTHS108RR2 Logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 lbs, 2 kpl