SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistinen räikkähihna, koko 2 tuumaa, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 467 paunaa | AA7FXA 15x220

SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistinen räikkähihna, koko 2 tuumaa, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 467 lbs

Tuote: AA7FXA Malli: GR-LS216RERI-PURistiviite: 15X220

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Kokoonpanon vahvuus4400 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
Väripunainen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus16ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1467 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKorkeusPituusHihnan pituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistinen räikkähihna, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 1467 lbs | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUKevät E-Track--16ft.-1467 lb€31.51
SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKB 19XZ67 GR-LS28RER-PUKevät E-Track--8ft.-1467 lb€28.76
SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistic Räikkähihna Räikkä, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKD 19XZ69 GR-LS28RR-PURäikkä--8ft.-1467 lb€32.20
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistinen räikkähihna, pituus 12 tuumaa, murtolujuus 1467 lbs | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUKevät E-Track--12 "-1467 lb€15.34
SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistinen räikkähihna, pituus 6 tuumaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKF 19XZ71 GR-LS2E6R-PUKevät E-Track--6"-1467 lb€14.83
SNAP-LOC SLTHS108RR logistinen räikkähihna, koko 1 tuuma, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 paunaa | CE8UHY SLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 paunaa.€21.08
SNAP-LOC SLTHS108RR2 logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 paunaa, 2 kpl | CE8UHZ SLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistinen räikkähihna, koko 2 tuumaa, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 467 lbs