Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-LS28RER-PU Logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKB 19XZ67

SNAP-LOC GR-LS28RER-PU logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 paunaa

Varastossa
Tuote: AF6LKB Malli: GR-LS28RER-PURistiviite: 19XZ67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Kokoonpanon vahvuus4,400 lbs.
Rungon materiaaliPolyesteri
Väripunainen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus8ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1467 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliKorkeusPituusHihnan pituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Logistinen räikkähihna, koko 2 tuumaa, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 467 paunaa | AA7FXA 15x220 GR-LS216RERI-PUKevät E-Track--16ft.-1467 lb-
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC GR-LS216RER-PU Logistinen räikkähihna, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 1467 lbs | AF6LJZ 19XZ65 GR-LS216RER-PUKevät E-Track--16ft.-1467 lb€36.38
SNAP-LOC GR-LS28RR-PU Logistic Räikkähihna Räikkä, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKD 19XZ69 GR-LS28RR-PURäikkä--8ft.-1467 lb€33.19
SNAP-LOC GR-LS2E12R-PU Logistinen räikkähihna, pituus 12 tuumaa, murtolujuus 1467 lbs | AF6LKE 19XZ70 GR-LS2E12R-PUKevät E-Track--12 "-1467 lb€15.62
SNAP-LOC GR-LS2E6R-PU Logistinen räikkähihna, pituus 6 tuumaa, murtolujuus 1467 Lbs | AF6LKF 19XZ71 GR-LS2E6R-PUKevät E-Track--6"-1467 lb€14.86
SNAP-LOC SLTHS108RR logistinen räikkähihna, koko 1 tuuma, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 paunaa | CE8UHY SLTHS108RR-1.5 "96 "-1"833 paunaa.€21.08
SNAP-LOC SLTHS108RR2 logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 2500 paunaa, 2 kpl | CE8UHZ SLTHS108RR2-1.5 "96 "-1"833 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-LS28RER-PU logistinen räikkähihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1467 paunaa
€31.03 / yksikkö