SNAP-LOC SLTHS104CLR S koukkusilmukkahihna, nokan kanssa, koko 1 tuuma, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa

Varastossa
Tuote: CE8UHU Malli: SLTHS104CLR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkahihna
Murtolujuus1500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus48 "
MateriaaliPolyesteri / teräs / polyvinyyli
Leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLTHS104CLR2 S koukkuhihna, nokalla, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl | CE8UHV SLTHS104CLR2€11.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTHS104CLR S koukkusilmukkahihna, nokan kanssa, koko 1 tuuma, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa
€16.21 / yksikkö