MAIN FILTER INC. Vaihtohydraulisuodattimet, metalliverkko, 149 mikronia, Buna-tiiviste


Suodattaa
Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 149 , Virtausnopeus: 100 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 149 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä
TyyliMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta (ei alv)
A
MF0065848
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€92.34
Tarjouspyyntö
A
MF0432253
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€92.34
Tarjouspyyntö
A
MF0432252
9.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€92.34
Tarjouspyyntö
B
MF0427004
9.521.496 "2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 neliömetriä Tuumaa€73.37
Tarjouspyyntö
B
MF0436956
9.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI238 neliömetriä Tuumaa€73.37
Tarjouspyyntö
C
MF0308924
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö
C
MF0427035
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö
C
MF0427036
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö
C
MF0604826
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€87.74
Tarjouspyyntö
D
MF0609603
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€187.28
Tarjouspyyntö
D
MF0426707
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€187.28
Tarjouspyyntö
D
MF0426706
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€187.28
Tarjouspyyntö
E
MF0065882
18.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1286 neliömetriä Tuumaa€154.27
Tarjouspyyntö
F
MF0618216
20.082.89 "4.06 "1.95 "4.46 "-45 PSI-€69.49
Tarjouspyyntö
F
MF0619469
20.082.89 "4.06 "1.95 "4.46 "-45 PSI-€69.49
Tarjouspyyntö
F
MF0619470
20.082.89 "4.06 "1.95 "4.46 "-45 PSI-€69.49
Tarjouspyyntö
F
MF0618215
20.08 "2.89 "4.06 "1.95 "4.46 "4545 PSI-€69.49
Tarjouspyyntö
F
MF0594889
20.08 "2.89 "4.06 "1.95 "4.46 "4545 PSI-€69.49
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?