REELCRAFT Käsikampiletkukelat, C -sarja


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Rakennus: Kaikki pultatut yksiköt , Käyttöluokitus: Heavy Duty , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Korkeus: 15.625 " , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Kotelon materiaali: Teräs , HP: Ei eristetty , Max. Temp. Alue (F): 210-astetta F , Kokonaiskorkeus: 18.5 " , Kokonaispituus: 17 " , Kokonaisleveys: 22 " , Paine: 300 psi
TyyliMallieräVäriDrive TypeMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaKelan sisääntuloTiivistetyyppiHinta (ei alv)
A
CU6050LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€159.03
Tarjouspyyntö
B
CM6100HN
Käsipyörän letkukela-------€291.94
Tarjouspyyntö
B
CM6050HN
Käsipyörän letkukela-------€243.62
Tarjouspyyntö
B
CT8050LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€210.02
Tarjouspyyntö
B
CT6100LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.02
Tarjouspyyntö
A
CU8050LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€191.10
B
CT6050HN
Käsipyörän letkukela-------€232.53
Tarjouspyyntö
B
CT8100LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€247.82
Tarjouspyyntö
C
CU8100LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€216.49
C
CU6100LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€203.13
B
CT6050LN
Käsipyörän letkukela--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€176.40
Tarjouspyyntö
D
CTJ6200HN
Käsipyörän letkukelaMustaKäsi210-astetta FSeinä, katto, kuorma-auto3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE€508.41
E
CT6100HN 1
Letkun kelapunainenKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€319.96
E
CT6050HN 1
Letkun kelaMustaKäsiveivi-Lattia, seinä, penkki ja kuorma-auto-3/8 "(M) NPThyvä€254.14

Käsikampiletkukelat, C -sarja

Reelcraft C -sarjan letkukelat sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan pitkiä matalapaineilmaletkuja. Niitä käytetään vesi- tai kemikaaliletkujen kanssa laitteiden puhdistukseen, painepesuun ja maatalouden ruiskutukseen. Niiden kompakti rakenne mahdollistaa letkujen taloudellisen varastoinnin ja noudon. Näissä yksiköissä on vetojarru, joka estää kelauksen purkamisen, kun kela ei ole käytössä. Niissä on putkimainen rakenne, joka suojaa tuloletkuja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?