SNAP-LOC SLTHS104CLR2 S koukkuhihna, nokalla, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl | CE8UHV

SNAP-LOC SLTHS104CLR2 S koukkusilmukkahihna, nokan kanssa, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UHV Malli: SLTHS104CLR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkahihna
Murtolujuus1500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus48 "
MateriaaliPolyesteri / teräs / polyvinyyli
Leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLTHS104CLR S koukkuhihna, nokalla, koko 1 tuuma, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa | CE8UHU SLTHS104CLR€16.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTHS104CLR2 S koukkusilmukkahihna, nokan kanssa, pituus 4 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl
€11.53 / yksikkö