SNAP-LOC SL1800P6B Push Cart Dolly, Super Duty, Laod Kapasiteetti 1800 Lbs, Musta | CE8UBZ

SNAP-LOC SL1800P6B Push Cart Dolly, Super Duty, Laod Kapasiteetti 1800 Lbs, musta

Varastossa
Tuote: CE8UBZ Malli: SL1800P6B

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Murtolujuus1800 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty jauhemaalattu
Korkeus40 "
Pituus33.5 "
MateriaaliPolyeteeni / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä polyuretaani
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän leveysPyörän materiaaliVäriKannen korkeusSuorittaa loppuunKorkeusHinta
SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, kapasiteetti 1500 Lbs, koko 32 x 20-1/2 tuumaa, musta | AH9KHX 40AL25 SL1500P6B40.5 "6"1.5 "-Musta9"Puuteroitu-€519.12
SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Kapasiteetti 1500 Lbs, Koko 32 x 20-1/2 tuumaa, punainen | AH9KJA 40AL28 SL1500P6R40.5 "6"1.5 "-punainen9"Puuteroitu-€533.11
SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, 4 kääntyvällä pyörällä, kapasiteetti 1500 Lbs, punainen | AH9KJD 40AL31 SL1500P4R39 "4"1"-punainen7"Puuteroitu-€402.06
SNAP-LOC SL1200P4TB Push Cart Dolly, kantavuus 1200 Lbs, musta | CE8UBG SL1200P4TB---Kiinteä termoplastinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu38 "€356.98
SNAP-LOC SL1200P4TR Push Cart Dolly, kantavuus 1200 Lbs, punainen | CE8UBH SL1200P4TR---Kiinteä termoplastinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu38 "€356.98
SNAP-LOC SL1500P4B Push Cart Dolly, Teollinen, Kantavuus 1500 Lbs, Musta | CE8UBM SL1500P4B---Kiinteä polyuretaani--Sinkitty jauhemaalattu38 "€373.21
SNAP-LOC SL1600P6B Push Cart Dolly, Extreme Duty, kantavuus 1600 Lbs, Musta | CE8UBT SL1600P6B---Kiinteä synteettinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu40 "€503.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1800P6B Push Cart Dolly, Super Duty, Laod Kapasiteetti 1800 Lbs, musta
€486.80 / yksikkö