SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, kapasiteetti 1500 Lbs, koko 32 x 20-1/2 tuumaa, musta | AH9KHX 40AL25

SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Kapasiteetti 1500 Lbs, koko 32 x 20-1/2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AH9KHX Malli: SL1500P6BRistiviite: 40AL25

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän leveys1.5 "
VäriMusta
Kannen korkeus9"
Kannen pituus32 "
Kannen materiaaliMuovi
Kannen leveys20.5 "
Laajennettu pituus33.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40.5 "
Kokonaispituus33.5 "
kokonaisleveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)53.85
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)18.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano: (2) jäykkä, (2) kääntyvä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän leveysPyörän materiaaliVäriKannen korkeusSuorittaa loppuunKorkeusHinta
SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Kapasiteetti 1500 Lbs, Koko 32 x 20-1/2 tuumaa, punainen | AH9KJA 40AL28 SL1500P6R40.5 "6"1.5 "-punainen9"Puuteroitu-€533.11
SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, 4 kääntyvällä pyörällä, kapasiteetti 1500 Lbs, punainen | AH9KJD 40AL31 SL1500P4R39 "4"1"-punainen7"Puuteroitu-€402.06
SNAP-LOC SL1200P4TB Push Cart Dolly, kantavuus 1200 Lbs, musta | CE8UBG SL1200P4TB---Kiinteä termoplastinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu38 "€356.98
SNAP-LOC SL1200P4TR Push Cart Dolly, kantavuus 1200 Lbs, punainen | CE8UBH SL1200P4TR---Kiinteä termoplastinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu38 "€356.98
SNAP-LOC SL1500P4B Push Cart Dolly, Teollinen, Kantavuus 1500 Lbs, Musta | CE8UBM SL1500P4B---Kiinteä polyuretaani--Sinkitty jauhemaalattu38 "€373.21
SNAP-LOC SL1600P6B Push Cart Dolly, Extreme Duty, kantavuus 1600 Lbs, Musta | CE8UBT SL1600P6B---Kiinteä synteettinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu40 "€503.03
SNAP-LOC SL1600P6R Push Cart Dolly, Extreme Duty, kantavuus 1600 Lbs, Punainen | CE8UBU SL1600P6R---Kiinteä synteettinen kumi--Sinkitty jauhemaalattu40 "€503.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Kapasiteetti 1500 Lbs, koko 32 x 20-1/2 tuumaa, musta
€519.12 / yksikkö