SMITH-COOPER S6014WP014 Putki 1 1/2 tuumaa 304 l S | AC3KKU 2UE87

SMITH-COOPER S6014WP014 Pipe 1 1/2 tuumaa 304l Ss

Tuote: AC3KKU Malli: S6014WP014Ristiviite: 2UE87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.1-11 / 16 "
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1-29 / 32 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu10
Seinämän paksuus9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.85
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6014WP004 Putki 1/2 tuumaa 304l Ss | AC3KKP 2UE83 S6014WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "€76.23
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6014WP006 Putki 3/4 tuumaa 304l Ss | AC3KKQ 2UE84 S6014WP0067 / 8 "1-3-64 "3 / 4 "53 / 64 "-
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6014WP012 Putki 1 1/4 tuumaa 304l Ss | AC3KKT 2UE86 S6014WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€174.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6014WP014 Pipe 1 1/2 tuumaa 304l Ss