SMITH-COOPER S6014WP006 Putki 3/4 tuumaa 304l Ss | AC3KKQ 2UE84

SMITH-COOPER S6014WP006 putki 3/4 tuumaa 304l Ss

Tuote: AC3KKQ Malli: S6014WP006Ristiviite: 2UE84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.7 / 8 "
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1-3-64 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu10
Saumaton / hitsattuHitsatut
Seinämän paksuus53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.56
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6014WP004 Putki 1/2 tuumaa 304l Ss | AC3KKP 2UE83 S6014WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "€76.23
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6014WP012 Putki 1 1/4 tuumaa 304l Ss | AC3KKT 2UE86 S6014WP0121.437 "1-21 / 32 "1.25 "9 / 64 "€174.09
Tarjouspyyntö
SMITH-COOPER S6014WP014 Putki 1 1/2 tuumaa 304 l S | AC3KKU 2UE87 S6014WP0141-11 / 16 "1-29 / 32 "1.5 "9 / 64 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6014WP006 putki 3/4 tuumaa 304l Ss