Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZFB 36W747

SMC VALVES KQ2T04-06A Tee 4 mm x 6 mm putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZFB Malli: KQ2T04-06ARistiviite: 36W747

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko4 mm x 6 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€5.28
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-07A Tee 1/8 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€10.15
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-07A Tee 5/32 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€8.61
SMC-VENTTIILIT KQ2T05-07A Tee 3/16 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€9.38
SMC-VENTTIILIT KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tube x Tube | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 mm x 4 mm€5.96
SMC-VENTTIILIT KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 mm x 8 mm€6.60
SMC-VENTTIILIT KQ2T07-09A Tee 1/4 x 5/16 tuuman putki x putki | AC6ZFZ 36W768 KQ2T07-09A1/4 "x 5/16" x 1/4 "1 / 4 "x 5 / 16"€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T04-06A Tee 4 mm x 6 mm putki x putki
€6.62 / yksikkö