PASS AND SEYMOUR CS8265 Lukituspistoke 50A, 250 V | CH4GRM

PASS AND SEYMOUR CS8265 lukituspistoke 50A, 250 V

Tuote: CH4GRM Malli: CS8265
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
VäriMusta
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite250V
Langan koko0 - 18 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohtimien lukumääräVaiheJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PSL515-P Lukituspistoke, 15A, 125V, Musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3YQW PSL515-PMusta3-125V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CRL515-P lukituspistoke, 15A, 125V, musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3YQX CRL515-PKeltainen3-125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSL615-P Lukituspistoke, 15A, 250V, Musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3YRC PSL615-PMusta3-250V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PSL715P Lukituspistoke, 15A, 277V, Musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3YRG PSL715PMusta3-277V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L2020-P lukituspistoke, 20A, 347V, musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3ZDZ L2020-PMusta43347V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1020-P lukituspistoke, 20A, 125V, musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3ZFT L1020-PMusta33125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR L1120-P lukituspistoke, 20A, 250V, musta takaosa, valkoinen Eturunko | CH3ZFU L1120-PMusta33250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR CS8265 lukituspistoke 50A, 250 V