Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2H07-09A Suora 1/4 x 5/16 tuuman putki x putki | AC6ZTX 36X023

SMC VALVES KQ2H07-09A Suora 1/4 x 5/16 tuuman putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZTX Malli: KQ2H07-09ARistiviite: 36X023

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko1 / 4 "x 5 / 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2H11-13A Suora 3/8 x 1/2 tuuman putki x putki | AC6ZVE 36X054 KQ2H11-13A3 / 8 "x 1 / 2"€9.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2H07-09A Suora 1/4 x 5/16 tuuman putki x putki
€6.96 / yksikkö