Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKE8 Tee Cts 40 1-1 / 4 tuuman slip | AB9YQA

APPROVED VENDOR 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AB9YQA Malli: 2GKE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 2GKE3 Tee Cts 40 1/2 tuuman slip | AB9YPX 2GKE31 / 2 "€1.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 2GKE9 Tee Cts 40 1-1 / 2 tuuman slip | AB9YQB 2GKE91.5 "€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKE8 Tee Cts 40 1-1/4 tuuman liuku
€7.46 / yksikkö