EATON KDC3250 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QZA

EATON KDC3250 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QZA Malli: KDC3250

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,233.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON KDC3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Täydellinen katkaisija | AG8QYU KDC 3100100A€5,192.72
EATON KDC3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QYV KDC 3125125A€5,192.72
EATON KDC3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QYW KDC 3150150A€5,192.72
EATON KDC3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QYX KDC 3175175A€5,192.72
EATON KDC3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QYY KDC 3200200A€5,233.12
EATON KDC3225 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QYZ KDC 3225225A-
Tarjouspyyntö
EATON KDC3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö | AG8QZB KDC 3300300A€5,233.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KDC3250 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdc, Kiinteä lämpö
€5,233.12 / yksikkö