SIEMENS Pulttikytkimet, HJD / HJXD-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 65 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: HJD , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
HJD63B200
200A€3,493.69
A
HJD63B225
225A€2,478.01
B
HJD63B250
250A€3,493.69
A
HJD63B300
300A€3,493.69
B
HJD63B350
350A€3,493.69
C
HJD63F400
400A€3,229.37
D
HJXD63S400A
400A€2,456.36
A
HJD63B400
400A€3,493.69

Pulttikytkimet, HJD / HJXD-sarja

Siemensin katkaisijat on suunniteltu käytettäväksi virranjakelujärjestelmien kanssa virtapiirin avaamiseksi oikosulku- tai ylikuormitustilanteissa. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on lämpö-magneettinen laukaisu pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan tarjoamiseksi. Näiden laitteiden valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit integroituna suljettuun tilaan. Niissä on lisäksi pulttikiinnitys, joka on helppo asentaa paneeleihin tai kojeisiin sekä vaaka- että pystysuunnassa. Valitse laaja valikoima näistä HJD / HJXD-sarjan katkaisijoista, joiden maksimivirta on 125 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?