SKOLNIK CQ5508 Kuljetusrumpu, Hiiliteräs, 55 Gal, 947 lb Kantavuus | AA9WWG 1HBH2

SKOLNIK CQ5508 kuljetusrumpu, hiiliteräs, 55 gal, 947 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AA9WWG Malli: CQ5508Ristiviite: 1HBH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriMusta ja valkoinen kansi
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata16/20
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.5 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus947 lb
MateriaaliHiiliteräs
Materiaalin paksuus0.059 "
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus34.5 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2 / Y1.5 / 175
YK-luokitus vankka1A2 / X430 / S
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik CQ5508 -kuljetusrumpua käytetään jauhemateriaalien, nesteiden ja jopa vaarallisten materiaalien varastointiin ja kuljettamiseen. Se on ihanteellinen luokkien I, II ja III vaarallisille materiaaleille.

Ominaisuudet:

  • Skolnik CQ5508 -kuljetusrummussa on 16 gaugen hiiliteräsrakenne, joka takaa poikkeuksellisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on avoin pää ja pulttirengaskannen suljin EPDM-tiivistekannen päällä vuotojen estämiseksi.
  • Tässä yksikössä on ruosteenestopinnoite korroosion estämiseksi.
  • Sen maksimikantavuus on 947 lb.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Skolnik NT5800 kuusiomutteri: Tämä UNC-mutteri, joka sijaitsee pulttirenkaassa, on tarpeeksi kiristetty estämään nesteen roiskuminen.
  • Skolnik BT5840 pitkäkantainen pultti: Sitä käytetään pulttirenkaan kanssa rummun kiinnittämiseen ja asennukseen.
  • Skolnik RBH2212 Pulttirengas: Sitä käytetään korvaamaan kulunut tai katkennut pulttirengas.
  • Skolnik GE5500 Tiiviste D: Tämä musta EPDM-tiiviste tarjoaa kestävyyttä ja sitä käytetään rummun täydelliseen tiivistykseen.
  • Skolnik P2215 -kansi: Se on suunniteltu avoimen pään tynnyreille suojaamaan sisäistä sisältöä pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on suljetulla ja avoimella rummulla?

V. Suljetuilla tynnyreillä varustettuja tynnyreitä käytetään nesteiden, kuten veden, säilytykseen. Avopäisiä tynnyreitä käytetään tyypillisesti kuiville tavaroille, mutta niitä voidaan käyttää myös nesteille. Avoin pää (tai avoin kansi kannella) helpottaa tuotteen saamista rumpuun ja sieltä pois. Täysin irrotettava kansi avoimelle säiliölle kiinnitetään vipulukolla tai pulttirenkaalla. Rumpuissa, joissa on tiukka pää, on kiinteä yläosa.

K. Mitä asioita on otettava huomioon kuljetettaessa 85 gallonan teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

K. Kuinka kuljetat 55 gallonan kuljetusrumpua?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta
SKOLNIK CQ0501 kuljetusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXU 19K299 CQ0501--Pulttirengas-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
Skolnik CQ1603L Drum Suljettu pää 16 Gallon Musta Vuori | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ1602 Kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Pulttirengas440 lb14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
SKOLNIK CQ2006 Hiiliteräsrumpu avoin pää 20 gallonan korkki | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Pulttirengas484 lb18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ1002L hiiliteräsrumpu, avoin pää 10 gallonaa | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36
SKOLNIK CQ1602Q hiiliteräsrumpu, avoin pää, 16 gallonaa AB2KMT 1MKZ7 CQ1602Q--Vipulukko440 lb14.25 "27 "-16 gal.€279.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK CQ5508 kuljetusrumpu, hiiliteräs, 55 gal, 947 lb:n kantavuus
€433.51 / yksikkö