Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 -momenttiruuvimeisseli 1/4 kuusikulmainen 2 - 36 tuuman paunaa | AA4JZR 12P948

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Momenttiruuvimeisseli, 1/4 kuusio, 2 - 36 tuumaa Lbs

Varastossa
Tuote: AA4JZR Malli: SKT0587Ristiviite: 12P948

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+ / - 6%
KalibrointitodistusISO / IEC 17026
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypeTri-Lobular
Kahvan tyyppiuurrettu
KoteloKiillotettu alumiini
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus7 13 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2 tuumaa lbs. 0.2 Nm
Ensisijainen asteikkoalue2 - 36 tuumaa - 0.2 - 4 Nm
Nollaa tyyppiAutomaattinen kytkin
KiertoCW / CCW
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistuseräKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 -momenttiruuvimeisselisarja, säädettävä 1/4 kuusikulmainen 29 kpl | AA4JZQ 12P947 SKT0568ISO / IEC 17025Momenttiruuvimeisselisarja7-13 / 16 *2-36 tuumaa Lbs.€555.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Momenttiruuvimeisseli, 1/4 kuusio, 2 - 36 tuumaa Lbs
€455.00 / yksikkö