Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY N9690FCXL -päällystetyt käsineet Xl Black Pr | AA6EYB 13V972

MCR SAFETY N9690FCXL Päällystetyt Hanskat Xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AA6EYB Malli: N9690FCXLRistiviite: 13V972

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliHPT
VäriMusta
LäimäysValssattu
Mitata7, 15
Liner-materiaaliAkryyliterry / nailon
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY N9690FCM -päällystetyt käsineet, musta M Pr | AA6EXZ 13V970 N9690FCMM€16.18
MCR SAFETY N9690FCL päällystetyt käsineet, musta L Pr AA6EYA 13V971 N9690FCLL€16.18
MCR SAFETY N9690FCXXL -päällystetyt käsineet Xxl Black Pr | AA6EYC 13V973 N9690FCXXL2XL€16.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY N9690FCXL Päällystetyt Hanskat Xl Musta Pr
€16.18 / yksikkö