SQUARE D Valetut kotelonsuojakatkaisijat, MA-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 30 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: MA , Napojen lukumäärä: 3
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
MA36300
300A600V€7,301.55
Tarjouspyyntö
A
MA36350
350A600V€7,365.39
Tarjouspyyntö
A
MA36400
400A600V€7,365.39
Tarjouspyyntö
A
MA36450
450A600V€7,365.39
B
MA36500
500A600V€7,365.39
B
MA36600
600A600V€8,004.14
Tarjouspyyntö
A
MA36700
700A600V€8,004.14
C
MA36800
800600€8,004.14
Tarjouspyyntö

Valetut kotelonsuojakatkaisijat, MA-sarja

Square D MA -sarjan valetut kotelokatkaisijat on suunniteltu oikosulku- ja ylivirtasuojaksi teollisissa ja kaupallisissa paneelilevyissä. Niillä on kompakti M-runkorakenne, joka tarjoaa ylivertaisen suorituskyvyn ja vaatii vain vähimmäislaatatilaa. Näissä 3-napaisissa 3-vaiheisissa katkaisimissa on ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkäaikaista että hetkellistä virranrajoitussuojaa ja I-Line-tyyppisen pistokkeen asennuksessa turvalliseen liitäntään paneelilevyihin. MA-sarjan katkaisijat ovat käytettävissä nykyisissä luokituksissa, jotka vaihtelevat välillä 300A - 700A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?