HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valaistu yksi napainen keinukytkin, 20A


Suodattaa
Vahvistimet AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: Yhteys, valo päällä kuorma pois päältä , Korkeus: 1.54 " , Indikaattori: sininen LED , Pituus: 4.28 " , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: rokkari , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.43 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
DS120IL
Norsunluu€25.50
B
DS120ILW
Valkoinen€25.50

Valaistu yksi napainen keinukytkin, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellemsin yksinapaiset keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on takana ja sivulla johdotettu muotoilu ja sininen LED-merkkivalo johdotuksen optimoimiseksi ja signaloimiseksi, kun kuorma on poissa-asennossa. Ne on integroitu automaattisiin itsestään maadoitettuihin niitteihin, jotta maadoitus jatkuu metalliseinäkoteloiden ja kiinnityshihnojen välillä. Näissä Style Line -valaisimissa on sisustuskytkimet, joissa on kestomuovirakenne, sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeaseoskontaktit kestävyyden, iskunkestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat saatavana norsunluun ja valkoisina Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset valaistut kytkimet saman sarjan sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?