Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 -momenttiruuvimeisselisarja, säädettävä 1/4 kuusikulmainen 29 kpl | AA4JZQ 12P947

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 vääntömomenttiruuvimeisselisarja säädettävä 1/4 kuusio 29 kpl

Varastossa
Tuote: AA4JZQ Malli: SKT0568Ristiviite: 12P947

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiruuvimeisselisarja
tarkkuus+ / - 6%
KalibrointitodistusISO / IEC 17025
Aseman koko1 / 4 "
Grip Typeuurrettu
Kahvan tyyppiuurrettu
KoteloKiillotettu alumiini
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus7-13 / 16 *
Ensisijaisen asteikon lisäykset2 tuumaa lbs. 0.2 Nm
Ensisijainen asteikkoalue2-36 tuumaa Lbs.
Nollaa tyyppiAutomaattinen kytkin
KiertoCW / CCW
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistuseräKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 -momenttiruuvimeisseli 1/4 kuusikulmainen 2 - 36 tuuman paunaa | AA4JZR 12P948 SKT0587ISO / IEC 17026Momenttiavain7 13 / 16 "2 - 36 tuumaa - 0.2 - 4 Nm€446.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 vääntömomenttiruuvimeisselisarja säädettävä 1/4 kuusio 29 kpl
€536.08 / yksikkö