Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Räikkäavainkokoonpano 12kpl | AH7PLM 36XK97

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Räikkäavainsarja, yhdistelmä 12 kpl

Varastossa
Tuote: AH7PLM Malli: 80019Ristiviite: 36XK97
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
€680.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
lisälaitteetMuovitarjotin
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari2 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä216
Palojen lukumäärä12
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä
Avaimet mukana8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5628
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 Räikkäavainkokoonpano | AH7PKY 36XK84 800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€331.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Räikkäavainsarja, yhdistelmä 12 kpl
€680.16 / yksikkö