Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RW50 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 0.62 tuuman iskun pituus | AE6TFQ 5UXA1

ENERPAC RW50 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 0.62 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE6TFQ Malli: RW50Ristiviite: 5UXA1

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€599.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:llä4970 lbs.
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat A2.24 "
Mitat B1.62 "
Mitat D1.62 "
Mitat D12.32 "
Mitat F1"
Mitat G3 / 8 "-18
Mitat H0.75 "
Mitat L1.5 "
Koko U1.12 "
Mitta V0.22 "
MateriaaliTeräs
Max. Käyttöpaine10000 psi
Min. Käyttöpaine600 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.62 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat FSylinterin tilavuuden lisäys 5000 psi:lläSylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat GUlottuvuus JMitta TKoko UMitta VHinta
ENERPAC RW101 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 0.99 tuuman iskun pituus | AE6TEK 5UWZ8 RW1011.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-18-0.24 "1.56 "1/3 "-18 UNC€774.07
ENERPAC RW104 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 4.18 tuuman iskun pituus | AE6TEL 5UWZ9 RW1041.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€834.00
ENERPAC RW106 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 6.11 tuuman iskun pituus | AE6TFP 5UXA0 RW1061.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€981.87
ENERPAC RW51 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 1.01 tuuman iskun pituus | AE6TFR 5UXA2 RW511"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€637.60
ENERPAC RW53 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 3.17 tuuman iskunpituus | AE6TFT 5UXA3 RW531"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€689.19
ENERPAC RW55 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 5.17 tuuman iskunpituus | AE6TFU 5UXA4 RW551"4970 lbs.0.99 neliömetriä1 / 4 "-181"0.61 "1"1/4 "-20 UNC€678.54
ENERPAC RW102 hydraulisylinteri, kapasiteetti 11180 lbs, 2.18 tuuman iskun pituus | AF7YLG 23NP44 RW1021.5 "11180 lbs.2.23 neliömetriä1 / 4 "-181.38 "0.68 "1.56 "1/3 "-18 UNC€978.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RW50 hydraulisylinteri, kapasiteetti 4970 lbs, 0.62 tuuman iskunpituus
€599.85 / yksikkö