BRADLEY S45-2460 WC-kansi Terreon Moondust Color | AC9CKZ 3FLZ3

BRADLEY S45-2460 WC-kansi Terreon Moondust Color

Varastossa
Tuote: AC9CKZ Malli: S45-2460Ristiviite: 3FLZ3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,030.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC: n kansi
Altaan syvyys (tuumaa)5-1/2
Altaan korkeus34 sisään.
VäriMoondust
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTerreon (R) RE
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys22 "
Ihmiset palvelivat2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusIhmiset palvelivatHinta
BRADLEY S45-2457 WC-kansi Terreon Kauran väri | AC9CKW 3FLY9 S45-2457kaura30 "1€2,079.96
BRADLEY S45-2458 WC, Terreon Moondust Väri AC9CKX 3FLZ1 S45-2458Moondust30 "1€2,079.96
BRADLEY S45-2461 WC-kansi Terreon Kauran väri | AC9CLA 3FLZ4 S45-2461kaura90 "3€4,956.08
Tarjouspyyntö
BRADLEY S45-2462 Wc-kansi Terreon Moondust -väri | AC9CLB 3FLZ5 S45-2462Moondust90 "3€4,710.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-2460 WC-kansi Terreon Moondust Color
€3,030.68 / yksikkö