Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SP190 Punch Die Set, 50 tonnia, 3/4 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä | AH2DVG 25TV50

ENERPAC SP190 rei'ityssarja, 50 tonnia, 3/4 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä

Varastossa
Tuote: AH2DVG Malli: SP190Ristiviite: 25TV50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€736.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunch and Die -sarja
Lävistettävän kattilan levyn suurin sallittu materiaalipaksuus0.56 "
Pultin koko3 / 4 "
Kylmävalssattu C1018 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.56 "
Reiän muotoYmpyrä
Reiän koko0.78 "
Kuumavalssattu C1050 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.49 "
Kuumavalssattu C1095 hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.4 "
Kuumavalssattu C1095 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.32 "
Lievä A7 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuus0.56 "
Ruostumaton 304 kuumavalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.5 "
Ruostumaton 316 kylmävalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.49 "
Ruostumaton hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.49 "
Struct Corten ASTMA242 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuus0.5 "
Rakenne A36 Suurin sallittu rei'itettävä materiaalipaksuus0.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.23
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmävalssattu C-1018: 0.56
    • Kattilalevy: 0.56 "
    • Kuumavalssattu C-1050: .49
    • Kuumavalssattu C-1095: .32
    • Kuumavalssattu C-1095 hehkutettu: .4
    • Lievä A-7: .56
    • Ruostumaton 302 hehkutettu: .49
    • Ruostumaton 304 kuumavalssattu: .35
    • Ruostumaton 316 kylmävalssattu: .35
    • Rakenne A-36: .56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLievä A7 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusLävistettävän kattilan levyn suurin sallittu materiaalipaksuusPultin kokoRuostumaton 304 kuumavalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton 316 kylmävalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusStruct Corten ASTMA242 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusRakenne A36 Suurin sallittu rei'itettävä materiaalipaksuusHinta
ENERPAC SP121 Rei'ityssarja, 50 tonnia, 7/8 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä | AH2DVC 25TV46 SP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "€733.02
ENERPAC SP123 Rei'ityssarja, 50 tonnia, 1 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "€745.01
ENERPAC SP150 Punch Die Set, 50 tonnia, 1/2 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€629.04
ENERPAC SP170 Punch Die Set, 50 tonnia, 5/8 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "€607.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SP190 rei'ityssarja, 50 tonnia, 3/4 tuuman pulttikoko, ympyränmuotoinen reikä
€736.84 / yksikkö