Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45530 Hylsyavain 3/8, 10 mm: n pallopää, kuusiokanta AB4YTZ 20K648

SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Holkkiterä 3/8 veto 10mm kuulapää kuusio

Varastossa
Tuote: AB4YTZ Malli: 45530Ristiviite: 20K648

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€30.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus1.75 "
Bit tyyliPallo Hex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Lisäyksen pituus1-3 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus2.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko10mm
VihjetyyppiKuulapään kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTerän pituusAseman kokoVihjeiden kokoVihjetyyppiSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräHinta
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45560 Hylsyavain 1/2-asemaan T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60torxSuper ChromeS2 teräs4€43.19
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 42938 Kuusiokolo 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PluskromiAlloy Steel6€21.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Hylsy 1/2 tuuman 10 mm 6-pisteinen vakio | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-kromiAlloy Steel6€30.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-kromiAlloy Steel6€50.06
SK AMMATTITYÖKALUT 41458 Pistorasia 1/2 tuumaa 8 mm 6 -pisteinen vakio | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-kromiAlloy Steel6€32.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 Inch Drive T8 6 Point Standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-kromiAlloy Steel6€32.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 45492-hylsykärki 3/8-asema # 2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 teräs4€19.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Holkkiterä 3/8 veto 10mm kuulapää kuusio
€30.65 / yksikkö