Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 Inch Drive T8 6 Point Standard | AB4YTQ 20K640

SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 tuuman Drive T8 6 Point Standard

Varastossa
Tuote: AB4YTQ Malli: 42958Ristiviite: 20K640

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus4"
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus3 / 8 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus4"
SAE tai metrinenSAE
KokoT8
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTerän pituusAseman kokoVihjeiden kokoVihjetyyppiSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräHinta
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45560 Hylsyavain 1/2-asemaan T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60torxSuper ChromeS2 teräs4€42.17
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 42938 Kuusiokolo 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PluskromiAlloy Steel6€21.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Hylsy 1/2 tuuman 10 mm 6-pisteinen vakio | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-kromiAlloy Steel6€31.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuma 6 pisteen vakio | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-kromiAlloy Steel6€50.78
SK AMMATTITYÖKALUT 41458 Pistorasia 1/2 tuumaa 8 mm 6 -pisteinen vakio | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-kromiAlloy Steel6€33.21
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 45530 Hylsyavain 3/8, 10 mm: n pallopää, kuusiokanta AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmKuulapään kuusiokoloSuper ChromeS2 teräs4€31.08
SK PROFESSIONAL TOOLS 45492-hylsykärki 3/8-asema # 2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779 45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 teräs4€19.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 tuuman Drive T8 6 Point Standard
€31.71 / yksikkö